Startseite

VIMAR SPA - VIW19292.M Unità alimentazione USB 5V 1,5A 1M Metal - 19292.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19292.M Unità alimentazione USB 5V 1,5A 1M Metal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 1500 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Aluminium

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 120...230 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352594081

Artikelnummer

VIW19292.M

Herstellernummer

19292.M

Hersteller

VIW

Max. Ausgangsstrom:

1500 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Aluminium

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

120...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

RAL-Nummer:

0

Unità di alimentazione 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB frontale, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, Metal