VIMAR SPA - VIW19292.C Alimentatore USB C 5V 1,5A 1M grigio - 19292.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 1500 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 120...230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352629004
Artikelnummer
VIW19292.C
Herstellernummer
19292.C
Hersteller
VIW
Max. Ausgangsstrom:
1500 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
120...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
0
Alimentatore USB 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo C, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, grigio


