Startseite

VIMAR SPA - VIW19292.AC.B Alimentatore USB A+C 12W2,4A5V 1M bianco - 19292.AC.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19292.AC.B Alimentatore USB A+C 12W2,4A5V 1M bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 1500 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 120...230 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352643802

Artikelnummer

VIW19292.AC.B

Herstellernummer

19292.AC.B

Hersteller

VIW

Max. Ausgangsstrom:

1500 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

120...230 V

RAL-Nummer:

0

Alimentatore USB 5 V 2,4 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C che erogano complessivamente 2,4 A ottimizzate per caricare contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 1 modulo