Startseite

VIMAR SPA - VIW19291.M Presa per rasoio verticale 230V Metal - 19291.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19291.M Presa per rasoio verticale 230V Metal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Aluminium

  • Nennspannung niedriger Wert - 230 V

  • Nennspannung hoher Wert - 230 V

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 5

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352595866

Artikelnummer

VIW19291.M

Herstellernummer

19291.M

Hersteller

VIW

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Aluminium

Nennspannung niedriger Wert:

230 V

Nennspannung hoher Wert:

230 V

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

5

Mit Klappdeckel:

nein

Spannung umschaltbar:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Gerätebreite:

82.5 mm

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Gerätehöhe:

145.9 mm

Mit Einbaudose:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Transparent:

nein

Gerätetiefe:

56.3 mm

Presa per rasoi con trasformatore di isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120/230 V~, completa di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS, Metal