VIMAR SPA - VIW19290.AB Presa rasoio 230V antibatterico grigio - 19290.AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Nennspannung niedriger Wert - 230 V
Nennspannung hoher Wert - 230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352652149
Artikelnummer
VIW19290.AB
Herstellernummer
19290.AB
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Nennspannung niedriger Wert:
230 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gerätebreite:
67.3 mm
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Gerätehöhe:
49 mm
Mit Einbaudose:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
51.5 mm


