Startseite

VIMAR SPA - VIW19179.B Sensore radar connesso IoT 1M bianco - 19179.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19179.B Sensore radar connesso IoT 1M bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 7 m

  • Max. Schaltleistung - 960 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...100 °

  • Sensortyp - hochfrequent

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352709355

Artikelnummer

VIW19179.B

Herstellernummer

19179.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

7 m

Max. Schaltleistung:

960 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...100 °

Sensortyp:

hochfrequent

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

ja

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

100 °

Treppenhausüberwachung:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Geeignet für drahtlose Übertragung:

ja

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

70 s

Ausschaltverzögerung:

1080 s

Temperatur:

10...40 °C

Anzahl der Schaltzonen:

1

Min. Einschaltstrom:

0 A

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

ja

Breite:

2230 mm

Höhe:

49 mm

Tiefe:

4970 mm

Durchmesser:

0 mm

Einbautiefe:

3950 mm

Einbaudurchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, bianco