VIMAR SPA - VIW19135.AB.1.B Dimmer MASTER 230V univ. antibatt.bianco - 19135.AB.1.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Arké bianca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352652989
Artikelnummer
VIW19135.AB.1.B
Herstellernummer
19135.AB.1.B
Hersteller
VIW
Farbe:
weiß
Regolatore universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, funzione MASTER per 19137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, materiale antibatterico, bianco. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset


