Startseite

VIMAR SPA - VIW19104 Deviatore 1P 10AX assiale grigio - 19104

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19104 Deviatore 1P 10AX assiale grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Zusammenstellung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352684669

Artikelnummer

VIW19104

Herstellernummer

19104

Hersteller

VIW

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

sonstige

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

optional

Mit Montageplatte:

nein

Beleuchtungsfunktion:

Kontrolle und Orientierung

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Deviatore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, grigio. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)