Startseite

VIMAR SPA - VIW19097.AB Pulsante + 2 spie hotel 230V antibatt. g - 19097.AB

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19097.AB Pulsante + 2 spie hotel 230V antibatt. g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352652460

Artikelnummer

VIW19097.AB

Herstellernummer

19097.AB

Hersteller

VIW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

ja

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

200

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

1

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Antibakterielle Behandlung:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Gerätetiefe:

37.5 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Gerätebreite:

44.8 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ con due spie luminose per hotel Do Not Disturb e Please Clean 230 V~, materiale antibatterico, grigio - 2 moduli