Startseite

VIMAR SPA - VIW19086.CU.B Pulsante 2P NO 16A +chiave unif. bianco - 19086.CU.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19086.CU.B Pulsante 2P NO 16A +chiave unif. bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Betätigungswippen - 0

Packung

  • 20 ST

Produktserien

EAN

8007352455375

Artikelnummer

VIW19086.CU.B

Herstellernummer

19086.CU.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

100

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

2

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

16 A

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Gerätetiefe:

43.5 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Descrizione: Pulsante 2P NO 16A +chiave unif. bianco. Descrizione estesa: Pulsante 2P NO 16 A 250 V~, a chiave unificata 000estraibile solo in posizione O (OFF), bianco.