VIMAR SPA - VIW19049.L Unità di connessione 13A int+spia grigio - 19049.L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Schalter 2-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Farbe - grau
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3
Tastschalter - ja
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8007352590663
Artikelnummer
VIW19049.L
Herstellernummer
19049.L
Hersteller
VIW
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Farbe:
grau
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Tastschalter:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Bemessungsstrom:
13 A
Waschmaschinenschalter:
nein
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätehöhe:
82.5 mm


