VIMAR SPA - VIW19049.L.B Unità di connessione 13A int+spia bianco - 19049.L.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Schalter 2-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Farbe - weiß
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3
Tastschalter - ja
Packung
10 ST
Produktserien
Arké bianca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352590168
Artikelnummer
VIW19049.L.B
Herstellernummer
19049.L.B
Hersteller
VIW
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Farbe:
weiß
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Tastschalter:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Bemessungsstrom:
13 A
Waschmaschinenschalter:
nein
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätehöhe:
82.5 mm


