Startseite

VIMAR SPA - VIW19019.B Interruttore 2P 45A 5M bianco

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19019.B Interruttore 2P 45A 5M bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - sonstige

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

8007352599161

Artikelnummer

VIW19019.B

Herstellernummer

19019.B

Hersteller

VIW

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

sonstige

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

5

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

optional

Mit Montageplatte:

nein

Beleuchtungsfunktion:

Kontrolle und Orientierung

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Beleuchtungsart:

LED austauschbar

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Bemessungsstrom:

45 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Waschmaschinenschalter:

ja

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

82.5 mm

Einbautiefe:

22.5 mm

Gerätehöhe:

145.9 mm

Gerätetiefe:

32.2 mm

Interruttore 2P 45 A 250 V~ illuminabile, completo di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS, bianco