Startseite

VIMAR SPA - VIW19016.WH.M Interruttore 2P 20AX WATER/HEATER Metal - 19016.WH.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19016.WH.M Interruttore 2P 20AX WATER/HEATER Metal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Aluminium

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 50 ST

Produktserien

EAN

8007352600997

Artikelnummer

VIW19016.WH.M

Herstellernummer

19016.WH.M

Hersteller

VIW

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Aluminium

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

optional

Mit Montageplatte:

nein

Beleuchtungsfunktion:

Kontrolle und Orientierung

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Beleuchtungsart:

LED austauschbar

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Bemessungsstrom:

20 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Waschmaschinenschalter:

ja

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

22.3 mm

Einbautiefe:

26 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

37.1 mm

Interruttore 2P 20 AX 250 V~, illuminabile, simbolo WATER/HEATER, Metal. Max 250 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)