VIMAR SPA - VIW19008 Pulsante 1P NO 10A grigio - 19008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Mit Beleuchtung - ja
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352413023
Artikelnummer
VIW19008
Herstellernummer
19008
Hersteller
VIW
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
ja
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
100
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
1
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Gerätetiefe:
36.9 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
49 mm



