VIMAR SPA - VIW19000 Interruttore 1P 10AX grigio - 19000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Tastschalter - ja
Befestigungsart - einrasten
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352684744
Artikelnummer
VIW19000
Herstellernummer
19000
Hersteller
VIW
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Tastschalter:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Beleuchtung:
optional
Mit Montageplatte:
nein
Beleuchtungsfunktion:
Kontrolle und Orientierung
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Rückmeldekontakt:
nein


