VIMAR SPA - VIW17066.10.B Presa TV-RD-SAT passante 10dB maschio b - 17066.10.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10.6 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 2.2 dB
Abdeckung - ohne
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8007352013872
Artikelnummer
VIW17066.10.B
Herstellernummer
17066.10.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
10.6 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
2.2 dB
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
9.9 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
weiß
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
3.4 dB
Fernspeisetauglich:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Werkstoff:
Kunststoff
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz


