Startseite

VIMAR SPA - VIW17066.01.B Presa TV-RD-SAT diretta 1dB maschio b - 17066.01.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW17066.01.B Presa TV-RD-SAT diretta 1dB maschio b

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.1 dB

  • Abdeckung - ohne

  • Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 0.2 dB

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352011557

Artikelnummer

VIW17066.01.B

Herstellernummer

17066.01.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

Stichdose

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

0.1 dB

Abdeckung:

ohne

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

0.2 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Fernspeisetauglich:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Werkstoff:

Kunststoff

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta, con connettore maschioIEC 60169-2, attenuazione di derivazione 1 dB, bianco - moduloridotto. Permette il passaggio di corrente continua e segnali dicontrollo (24 V 500 mA max)