Startseite

VIMAR SPA - VIW17020 Pulsante targh. 1P NO 10A 12-24V grigio - 17020

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW17020 Pulsante targh. 1P NO 10A 12-24V grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Drahtlos - nein

  • Mit Namensschild - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Beleuchtung - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352010949

Artikelnummer

VIW17020

Herstellernummer

17020

Hersteller

VIW

Montageart:

Unterputz

Drahtlos:

nein

Mit Namensschild:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beleuchtung:

ja

Farbe:

grau

Einbautiefe:

23.3 mm

Höhe:

45 mm

Pulsante 1P NO 10 A 12-24 V~ (SELV), a targhetta luminosa per lampada siluro 12 o 24 V 3 W ø 7x31 mm, grigio - 2 moduli ridotti. Fornito senza lampada