VIMAR SPA - VIW17020.B Pulsante targh. 1P NO 10A 12-24V bianco - 17020.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Drahtlos - nein
Mit Namensschild - ja
Werkstoff - Kunststoff
Mit Beleuchtung - ja
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8007352070134
Artikelnummer
VIW17020.B
Herstellernummer
17020.B
Hersteller
VIW
Montageart:
Unterputz
Drahtlos:
nein
Mit Namensschild:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Beleuchtung:
ja
Farbe:
weiß
Einbautiefe:
23.3 mm
Höhe:
45 mm
Pulsante 1P NO 10 A 12-24 V~ (SELV), a targhetta luminosa per lampada siluro 12 o 24 V 3 W ø 7x31 mm, bianco - 2 moduli ridotti. Fornito senza lampada


