Startseite

VIMAR SPA - VIW17010.L Pulsante 1PNO 10A generico lum.so grigio - 17010.L

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW17010.L Pulsante 1PNO 10A generico lum.so grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352078444

Artikelnummer

VIW17010.L

Herstellernummer

17010.L

Hersteller

VIW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

ja

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

100

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

1

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Gerätetiefe:

32.5 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Gerätebreite:

21.8 mm

Gerätehöhe:

50.1 mm

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, luminoso, per unità di segnalazione.