Startseite

VIMAR SPA - VIW16958 Interfaccia 2 comandi tradiz. 1M grigio - 16958

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW16958 Interfaccia 2 comandi tradiz. 1M grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352345027

Artikelnummer

VIW16958

Herstellernummer

16958

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit Busankopplung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit LED-Anzeige:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Interfaccia per 2 comandi tradizionali, grigio