Startseite

VIMAR SPA - VIW16927.B Lettore transponder esterno KNX bianco - 16927.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Chipkarte

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352373587

Artikelnummer

VIW16927.B

Herstellernummer

16927.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

Chipkarte

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

sonstige

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Lettore di carte a transponder per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 V d.c. (SELV), bianco - 3 moduli. Fornito senza carta a transponder