Startseite

VIMAR SPA - VIW16806.B Scatola da tavolo 6M bianco - 16806.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 2 ST

EAN

8007352119659

Artikelnummer

VIW16806.B

Herstellernummer

16806.B

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

sonstige

Anzahl der Einheiten:

6

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

6

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

ja

Gerätetiefe:

77.4 mm

Gerätebreite:

196.6 mm

Gerätehöhe:

110.8 mm

Scatola inclinata da tavolo con serracavo, completa di supporto, per installazione di 6 moduli, bianco. Adatta per placca Classica Idea