Startseite

VIMAR SPA - VIW16803 Scatola da tavolo 3M grigio - 16803

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW16803 Scatola da tavolo 3M grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352026056

Artikelnummer

VIW16803

Herstellernummer

16803

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

sonstige

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

ja

Gerätetiefe:

77.4 mm

Gerätebreite:

122.8 mm

Gerätehöhe:

71.2 mm

Scatola inclinata da tavolo con serracavo, completa di supporto, per installazione di 3 moduli, grigio. Adatta per placca Classica Idea