Startseite

VIMAR SPA - VIW16754.01 Placca Rondò 4M bianco - 16754.01

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW16754.01 Placca Rondò 4M bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe:

weiß
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen ananthrazit
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anGold
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angrau
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anschwarz
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anSilber
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anTitan

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an4

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352092242

Artikelnummer

VIW16754.01

Herstellernummer

16754.01

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

4

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

148 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

82 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Einbaubreite:

148 mm

Tiefe:

9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

82 mm

Placca Rondò 4 moduli, metallo pressofuso, bianco