Startseite

VIMAR SPA - VIW16733.01 Placca Classica 3M bianco

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW16733.01 Placca Classica 3M bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352028449

Artikelnummer

VIW16733.01

Herstellernummer

16733.01

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

3

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

120 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

82 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Einbaubreite:

120 mm

Tiefe:

9.25 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

82 mm

Placca Classica 3 moduli, metallo pressofuso, bianco