Startseite

VIMAR SPA - VIW16723.B Supporto 3M Arké Idea + viti bianco - 16723.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW16723.B Supporto 3M Arké Idea + viti bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3

  • Montageart - Befestigung mit Schraube

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352533844

Artikelnummer

VIW16723.B

Herstellernummer

16723.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

Unterputz

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Montageart:

Befestigung mit Schraube

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Supporto 3 moduli con viti, per apparecchi Arké, da completare con placche Idea, per scatole 3 moduli, bianco