VIMAR SPA - VIW16558.B Commutatore a slitta 1P 6(2)A bianco - 16558.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - sonstige
Schaltungsart - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Bemessungsstrom - 6 A
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8007352088627
Artikelnummer
VIW16558.B
Herstellernummer
16558.B
Hersteller
VIW
Bedienungsart:
sonstige
Schaltungsart:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Bemessungsstrom:
6 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Halogenfrei:
ja
Nennspannung:
250 V
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Befestigungsart:
sonstige



