Startseite

VIMAR SPA - VIW16542.B Copriforo fronte liscio bianco - 16542.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Blende

  • Farbe - weiß

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352082366

Artikelnummer

VIW16542.B

Herstellernummer

16542.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Blende

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Copriforo, fronte liscio, bianco.