VIMAR SPA - VIW16474 Smart card per collegamento seriale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Leseverfahren - Datenträger
Montageart - sonstige
Standalone - nein
Vernetzbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352229648
Artikelnummer
VIW16474
Herstellernummer
16474
Hersteller
VIW
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Leseverfahren:
Datenträger
Montageart:
sonstige
Standalone:
nein
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
ja
Signalausgabe:
ohne
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
5...45 °C
Breite:
150 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
10 mm