VIMAR SPA - VIW16420 Suoneria elettronica 3 sequenze 12V g - 16420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Gehäusefarbe - grau
Montageart - Einbau
Stromart - AC
Tonart - alternierend
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8007352001848
Artikelnummer
VIW16420
Herstellernummer
16420
Hersteller
VIW
Nennspannung:
12 V
Gehäusefarbe:
grau
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC
Tonart:
alternierend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Suoneria elettronica a 3 sequenze sonore (tritonale, bitonale,ronzatore), regolabili in volume, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz e 12 Vd.c. (SELV), grigio - 2 moduli



