Startseite

VIMAR SPA - VIW16406 Ronzatore 24V 50-60Hz grigio - 16406

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW16406 Ronzatore 24V 50-60Hz grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24 V

  • Lautstärke - 75 dB

  • Gehäusefarbe - grau

  • Montageart - sonstige

  • Stromart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352021921

Artikelnummer

VIW16406

Herstellernummer

16406

Hersteller

VIW

Nennspannung:

24 V

Lautstärke:

75 dB

Gehäusefarbe:

grau

Montageart:

sonstige

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.33 A

Schutzart (IP):

IP30

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Trafo eingebaut:

nein

Ronzatore 24 V~ (SELV) 50-60 Hz 8 VA, grigio