VIMAR SPA - VIW16405 Ronzatore 12V 50-60Hz grigio - 16405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Lautstärke - 75 dB
Gehäusefarbe - grau
Montageart - sonstige
Stromart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352002562
Artikelnummer
VIW16405
Herstellernummer
16405
Hersteller
VIW
Nennspannung:
12 V
Lautstärke:
75 dB
Gehäusefarbe:
grau
Montageart:
sonstige
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.67 A
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Trafo eingebaut:
nein
Ronzatore 12 V~ (SELV) 50-60 Hz 8 VA, grigio



