VIMAR SPA - VIW16403 Suoneria 230V 50-60Hz grigio - 16403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Gehäusefarbe - grau
Montageart - Einbau
Stromart - AC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352002555
Artikelnummer
VIW16403
Herstellernummer
16403
Hersteller
VIW
Nennspannung:
230 V
Gehäusefarbe:
grau
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Suoneria 230 V~ 50 Hz 8 VA, grigio



