VIMAR SPA - VIW16400 Suoneria 12V 50Hz grigio - 16400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Gehäusefarbe - grau
Montageart - Einbau
Stromart - AC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352002548
Artikelnummer
VIW16400
Herstellernummer
16400
Hersteller
VIW
Nennspannung:
12 V
Gehäusefarbe:
grau
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Suoneria 12 V~ (SELV) 50 Hz 8 VA. grigio



