Startseite

VIMAR SPA - VIW16359.6.B Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP 110 bianco - 16359.6.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW16359.6.B Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP 110 bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6

  • Farbe - weiß

  • Unterputzmontage - ja

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352256262

Artikelnummer

VIW16359.6.B

Herstellernummer

16359.6.B

Hersteller

VIW

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6

Farbe:

weiß

Unterputzmontage:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Anschlussart:

110

Buchsen geschirmt:

nein

Designfähig:

ja

Presa con connettore 9 poli, SUB D, a saldare, grigio - 2 moduli