VIMAR SPA - VIW16331 Presa coassiale tipo F femmina grigio - 16331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Anzahl der Auslässe - 1
Abdeckung - ohne
Befestigungsart - Rastbefestigung
Farbe - grau
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8007352088948
Artikelnummer
VIW16331
Herstellernummer
16331
Hersteller
VIW
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Auslässe:
1
Abdeckung:
ohne
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
grau
Fernspeisetauglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Werkstoff:
Kunststoff
TV-Frequenzband:
0...2400 MHz
Presa coassiale con connettore femmina tipo F, grigio. Per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654



