Startseite

VIMAR SPA - VIW16330 Resistenza terminale 75ohm - 16330

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW16330 Resistenza terminale 75ohm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Antennen-/SAT-Technik

  • Widerstand - 75 Ohm

Packung

  • 50 ST

EAN

8007352075702

Artikelnummer

VIW16330

Herstellernummer

16330

Hersteller

VIW

Anwendung:

Antennen-/SAT-Technik

Widerstand:

75 Ohm

Resistenza terminale Z 75 ohm per chiusura linea prese TV-RD-SAT, per frequenze fino a 2400 MHz