Startseite

VIMAR SPA - VIW16292.B Unità alimentazione USB 5V1,5A 1M bianco - 16292.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW16292.B Unità alimentazione USB 5V1,5A 1M bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 1500 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 120...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352573871

Artikelnummer

VIW16292.B

Herstellernummer

16292.B

Hersteller

VIW

Max. Ausgangsstrom:

1500 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

120...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

RAL-Nummer:

0

Unità di alimentazione 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB frontale, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, bianco