VIMAR SPA - VIW16190 Pulsante targh. 1P NO 10A 12-24V grigio - 16190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Drahtlos - nein
Mit Namensschild - ja
Werkstoff - Kunststoff
Mit Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352000988
Artikelnummer
VIW16190
Herstellernummer
16190
Hersteller
VIW
Montageart:
Unterputz
Drahtlos:
nein
Mit Namensschild:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Beleuchtung:
ja
Farbe:
grau
Einbautiefe:
28 mm
Höhe:
45 mm
Pulsante 1P NO 10 A 12-24 V~ (SELV), a targhetta luminosa, per lampada siluro 12 o 24 V 3 W ø 7x31 mm, grigio - 2



