Startseite

VIMAR SPA - VIW16190.B Pulsante targh. 1P NO 10A 12-24V bianco - 16190.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Drahtlos - nein

  • Mit Namensschild - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Beleuchtung - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352049239

Artikelnummer

VIW16190.B

Herstellernummer

16190.B

Hersteller

VIW

Montageart:

Unterputz

Drahtlos:

nein

Mit Namensschild:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beleuchtung:

ja

Farbe:

weiß

Einbautiefe:

28 mm

Höhe:

45 mm

Pulsante 1P NO 10 A 12-24 V~ (SELV), a targhetta luminosa, per lampada siluro 12 o 24 V 3 W ø 7x31 mm, bianco - 2 moduli