Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW16080.F PULSANTE 1PNO 10A GENERICO LUM.TE GRIGIO - 16080.F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352005556

Artikelnummer

VIW16080.F

Herstellernummer

16080.F

Hersteller

VIW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

ja

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Pulsante 1P NO 10 A, generico, con indicatore luminescente.