VIMAR SPA - VIW14913 Contenitore IP55 12M 4x3 verticale - 14913

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 12
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352128958
Artikelnummer
VIW14913
Herstellernummer
14913
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
12
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Mit Kabeleinführung:
ja
Gerätetiefe:
66 mm
Gerätebreite:
136 mm
Gerätehöhe:
269 mm
Contenitore da parete IP55, 12 moduli Eikon, Arké e Plana (4+4+4 in verticale)



