Startseite

VIMAR SPA - VIW14912 Contenitore IP55 8M 4x2 verticale - 14912

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Mit Abdeckrahmen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352128934

Artikelnummer

VIW14912

Herstellernummer

14912

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

8

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Abdeckrahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Mit Kabeleinführung:

ja

Gerätetiefe:

66 mm

Gerätebreite:

136 mm

Gerätehöhe:

176 mm

Contenitore da parete IP55, 8 moduli Eikon, Arké e Plana (4+4 in verticale)