Startseite

VIMAR SPA - VIW14903 Contenitore IP55 3M - 14903

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Mit Abdeckrahmen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352108141

Artikelnummer

VIW14903

Herstellernummer

14903

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Abdeckrahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Mit Kabeleinführung:

ja

Gerätetiefe:

66 mm

Gerätebreite:

102 mm

Gerätehöhe:

83 mm

Contenitore da parete IP55, 3 moduli Eikon, Arké e Plana