Startseite

VIMAR SPA - VIW14839 Contenitore IP40 16M 4x4 orizzontale - 14839

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 16

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Mit Abdeckrahmen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352121799

Artikelnummer

VIW14839

Herstellernummer

14839

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

16

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Abdeckrahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Mit Kabeleinführung:

ja

Gerätetiefe:

54.5 mm

Gerätebreite:

442 mm

Gerätehöhe:

83 mm

Contenitore da parete IP40, 16 moduli Eikon e Plana (4+4+4+4 in orizzontale)