Startseite

VIMAR SPA - VIW14837 Contenitore IP40 8M 4x2 orizzontale - 14837

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Mit Abdeckrahmen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352121751

Artikelnummer

VIW14837

Herstellernummer

14837

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

8

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Abdeckrahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Mit Kabeleinführung:

ja

Gerätetiefe:

54.5 mm

Gerätebreite:

238 mm

Gerätehöhe:

83 mm

Contenitore da parete IP40, 8 moduli Eikon e Plana (4+4 in orizzontale)