VIMAR SPA - VIW14833 Contenitore IP40 12M 4x3 verticale - 14833

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 12
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352128910
Artikelnummer
VIW14833
Herstellernummer
14833
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
12
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Mit Kabeleinführung:
ja
Gerätetiefe:
54.5 mm
Gerätebreite:
136 mm
Gerätehöhe:
197 mm
Contenitore da parete IP40, 12 moduli Eikon e Plana (4+4+4 inverticale)