VIMAR SPA - VIW14832 Contenitore IP40 8M 4x2 verticale - 14832

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 8
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352128859
Artikelnummer
VIW14832
Herstellernummer
14832
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
8
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Mit Kabeleinführung:
ja
Gerätetiefe:
54.5 mm
Gerätebreite:
136 mm
Gerätehöhe:
140 mm
Contenitore da parete IP40, 8 moduli Eikon e Plana (4+4 in verticale)



